Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzavretý diamantový rezný kotúč pre stavenisko

Diamantový rezný kotúč, priebežná konštrukcia
KOTUC DIAMANT STAVBA PLNY SEGMENT 115MM

Obj. č. 5527165115

EAN 4058794210927

Cena za zvolené balenie
Uzavretý diamantový rezný kotúč pre stavenisko

Obj. č. 5527165115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko univerzálny a cenovo efektívny kotúč s dlhou životnosťou na staveniská

Výnimočná cenová výhodnosť


Kotúč na staveniská predstavuje optimálnu rovnováhu funkčnosti a cenovej výhodnosti. 10 mm výška segmentu zabezpečuje dobrú prevádzkovú životnosť.



Čisté rezy


Uzavretá rezná hrana

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti sa rýchlo opotrebúvajú

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)

  • Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zvyšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce ochranné okuliare a oblečenie

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšobnú prevádzku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Obzvlášť vhodné pre starý betón, betón, vymývaný betón, jemne zosilnený betón, Poroton, hlinené tehly, betónové potrubia, zámkovú dlažbu, jemné kameninové tehly, drsný betón, vápennopieskové tehly

  • Na suché aj mokré rezanie

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

115 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Výška segmentu

10 mm

Hrúbka segmentu

2,0 mm

Spojenie segmentov

Spekaný

Otáčky max.

13300 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie