Uzavretý diamantový rezný kotúč pre stavenisko
Diamantový rezný kotúč, priebežná konštrukcia
KOTUC DIAMANT STAVBA PLNY SEGMENT 180MM
Obj. č.
5527165180
EAN 4058794210941
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko univerzálny a cenovo efektívny kotúč s dlhou životnosťou na staveniská
Výnimočná cenová výhodnosť
Kotúč na staveniská predstavuje optimálnu rovnováhu funkčnosti a cenovej výhodnosti. 10 mm výška segmentu zabezpečuje dobrú prevádzkovú životnosť.
Čisté rezy
Uzavretá rezná hrana
Upozornenie
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti sa rýchlo opotrebúvajú
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zvyšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce ochranné okuliare a oblečenie
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšobnú prevádzku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Obzvlášť vhodné pre starý betón, betón, vymývaný betón, jemne zosilnený betón, Poroton, hlinené tehly, betónové potrubia, zámkovú dlažbu, jemné kameninové tehly, drsný betón, vápennopieskové tehly
- Na suché aj mokré rezanie
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 180 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 2,5 mm |
Spojenie segmentov | Spekaný |
Otáčky max. | 8500 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |