Uzavretý diamantový rezný kotúč pre stavenisko
Diamantový rezný kotúč, priebežná konštrukcia
KOTUC REZNY DIAMANTOVY T D125MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočná cenová výhodnosť
Kotúč na staveniská predstavuje optimálnu rovnováhu funkčnosti a cenovej výhodnosti. 10 mm výška segmentu zabezpečuje dobrú prevádzkovú životnosť.
Čisté rezy
Uzavretá rezná hrana
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti sa rýchlo opotrebúvajú
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zvyšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce ochranné okuliare a oblečenie
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšobnú prevádzku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Hárky údajov(X)
- Obzvlášť vhodné pre starý betón, betón, vymývaný betón, jemne zosilnený betón, Poroton, hlinené tehly, betónové potrubia, zámkovú dlažbu, jemné kameninové tehly, drsný betón, vápennopieskové tehly
- Na suché aj mokré rezanie
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 2,0 mm |
Spojenie segmentov | Spekaný |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |