Uzemnená zásuvka SM pre vlhké miestnosti
Dvojitá vodorovná zásuvka, povrchová, do vlhka
EL.KRABICA-AP-DP-WAAGERECHT-SEDA-16A-250
Obj. č. 0978804010
EAN 4050642524149
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojitá horizont.
Bezskrutkové svorky pre prierezy vedení do 2,5 mm²
Používateľsky prívetivý inštalačný priestor
Šetrí čas počas inštalácie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Menovitý prúd | 16 A |
Druh krytia IP | IP 44 |
Materiál | Termoplast |
Neobsahuje halogény. | Áno |