Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzemnená zásuvka SM pre vlhké miestnosti

Zásuvka, povrchová, do vlhka
EL.KRABICA-AP-SHTZKONT-SEDA-16A-250V

Obj. č. 0978804007

EAN 4050642524057

Cena za zvolené balenie
Uzemnená zásuvka SM pre vlhké miestnosti

Obj. č. 0978804007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez zámku

Bezskrutkové svorky pre prierezy vedení do 2,5 mm²



Používateľsky prívetivý inštalačný priestor


Šetrí čas počas inštalácie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá

Menovité napätie

250 V/AC

Menovitý prúd

16 A

Druh krytia IP

IP 44

Materiál

Termoplast

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie