Uzemňovacia objímka, meď
Uzemňovacia objímka
PRICHYTKA UZEMNOVACIA-CU-(15-18MM)-3/8ZO
Obj. č. 0969103003
EAN 4038898662525
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre prierezy vodičov do max. 16 mm²
Materiál: Poniklovaná meď
- Objímka: Mosadz, poniklovaná
- Skrutky: Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná
Na vyrovnanie potenciálu podľa noriem DIN VDE 0100 a DIN VDE 0190
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na uzemňovanie medených rúr
Priemer rúry min./max. | 15-18 mm |
Priemer rúry v palcoch | 3/8 in |
Priemer rúry min. | 15 mm |
Priemer rúry max. | 18 mm |