Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzemňovacia objímka, meď

Uzemňovacia objímka
PRICHYTKA UZEMNOVACIA-CU-(8-10MM)-1/8ZO

Obj. č. 0969103001

EAN 4038898662303

Cena za zvolené balenie
Uzemňovacia objímka, meď

Obj. č. 0969103001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre prierezy vodičov do max. 16 mm²

Materiál: Poniklovaná meď


  • Objímka: Mosadz, poniklovaná

  • Skrutky: Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná

Na vyrovnanie potenciálu podľa noriem DIN VDE 0100 a DIN VDE 0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uzemňovanie medených rúr

Priemer rúry min./max.

8-10 mm

Priemer rúry v palcoch

1/8 in

Priemer rúry min.

8 mm

Priemer rúry max.

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie