Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzemňovacia svorka do kúpeľne s krytom

Uzemňovacia svorka do kúpeľne
UZEMNOVACIA LISTA

Obj. č. 0969102200

EAN 4024835162050

Cena za zvolené balenie
Uzemňovacia svorka do kúpeľne s krytom

Obj. č. 0969102200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uzemňovacia svorka do kúpeľne v plastovom puzdre

Možnosti pripojenia:


  • 1 x 6 až 25 mm²

  • 5 x 1,5 až 6 mm²

Na vyrovnanie potenciálu podľa VDE 0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vnútorné použitie

Prierez drôtu min./max.

1,5-25 mm²

Počet prípojok

6 KS

Materiál kontaktnej lišty

Mosadz

Materiál horného dielu

Polypropylén, vysokoodolný proti nárazom

Materiál dolného dielu

Polypropylén, vysokoodolný proti nárazom

Prierez drôtu min.

1,5 mm²

Prierez drôtu max.

25 mm²

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie