Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzemňovacie pásiky/uzemňovacie zariadenie s plochými vodičmi

Medený uzemňovací pásik
POPRUH UZEMNOVACI-CU/SN-16MM2-300MM-M8

Obj. č. 0969109005

EAN 4065746270564

Cena za zvolené balenie
Uzemňovacie pásiky/uzemňovacie zariadenie s plochými vodičmi

Obj. č. 0969109005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Uzemňovacie zariadenie s plochými vodičmi z pocínovanej medi

  • Konce s nalisovanou medenou objímkou

  • Jednožilový kábel CU ETP UNI 1977-78:2000

  • Podobné norme DIN 72333
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez

16 mm²

Dĺžka (l1)

300 mm

Priemer otvoru (d)

8,5 mm

Šírka (b)

16 mm

Hrúbka (s)

2,5 mm

Materiál

Meď

Povrch

Pocínované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie