Uzemňovacie pásiky/uzemňovacie zariadenie s plochými vodičmi
Medený uzemňovací pásik
POPRUH UZEMNOVACI-CU/SN-16MM2-400MM-M8
Obj. č. 0969109006
EAN 4065746270571
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Uzemňovacie zariadenie s plochými vodičmi z pocínovanej medi
- Konce s nalisovanou medenou objímkou
- Jednožilový kábel CU ETP UNI 1977-78:2000
- Podobné norme DIN 72333
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prierez | 16 mm² |
Dĺžka (l1) | 400 mm |
Priemer otvoru (d) | 8,5 mm |
Šírka (b) | 16 mm |
Hrúbka (s) | 2,5 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |