Uzlová reťaz
DIN 5686, pozinkovaná oceľ
RETAZ UZLOVA DIN5686 30M A2K
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na široké spektrum prác spojených so zavesením, napríklad osvetlenie, orientačné značky a iné značky pri výstavbe obchodov alebo nákupných centier.
Reťaze sa nesmú používať na držanie ani nesenie bremien v kombinácii so zdvihákmi, ako je definované v norme DIN 15003.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na práce spojené so zavesením, ako je osvetlenie, orientačné značky a iné značky pri výstavbe obchodov alebo nákupných centier
Hrúbka (d1) | 1,6 mm |
Vonkajšia šírka (b1) | 7 mm |
Dĺžka článku (vnútorná) (t1) | 22 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
DIN | 5686 |
Dĺžka | 30 m |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |