VARIFIX C-dbl pr. 41/128 sendz. zc-pl stl, unperf.
DBPRFL-C-41/128-ST2,5-6M
Obj. č. 0862001340
EAN 4056807238944
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka (B) | 41 mm |
Výška (H) | 128 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 2,5 mm |
Šírka roztvorenia (BÖ) | 22 mm |
Výška polodrážky (HF) | 7,5 mm |
Dĺžka lišty (L) | 6 m |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Hmotnosť na meter | 6800 g |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Materiál | Konštrukčná oceľ, S320GD, EN 10326 |
Verzia | With teeth |