Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

VARIFIX C-dbl pr. 41/86 sendz. zc-pl stl, unperf.

DBPRFL-C-41/86-TH2-6M

Obj. č. 0862001310

EAN 4056807238906

Cena za zvolené balenie
VARIFIX C-dbl pr. 41/86 sendz. zc-pl stl, unperf.

Obj. č. 0862001310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

C-profile with various mounting options and extensive system components
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (B)

41 mm

Výška (H)

86 mm

Hrúbka materiálu (t)

2 mm

Šírka roztvorenia (BÖ)

22 mm

Výška polodrážky (HF)

7,5 mm

Dĺžka lišty (L)

6 m

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Hmotnosť na meter

4300 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Materiál

Konštrukčná oceľ, S320GD, EN 10326

Verzia

With teeth

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie