VARIFIX U foot 41/128 lrg base plt
PRFLFT-(U-PRFL-41/128)-210X210X8
Obj. č. 0862005294
EAN 4056807240381
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 210 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 210 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 8 mm |
Dĺžka profilu (Lp) | 195 mm |
Vnútorná šírka profilu (Bp) | 43 mm |
Výška profilu (Hp) | 128 mm |
Hrúbka profilu (tp) | 4 mm |
Priemer otvoru (RL) | 13 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 47 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 3 (LL3) | 45 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 150 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 180 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (LA3) | 63,5 mm |
Vzdialenosť otvorov 4 (LA4) | 58,5 mm |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 3350 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |