VARIFIX U-profile foot 41/86 lrg basepl power lock
PRFLFT-UPRFL41/86-POWERKNOB-210X210X8
Obj. č. 0862004016
EAN 4056807686592
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 210 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 210 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 8 mm |
Dĺžka profilu (Lp) | 195 mm |
Vnútorná šírka profilu (Bp) | 43 mm |
Výška profilu (Hp) | 86,5 mm |
Hrúbka profilu (tp) | 6 mm |
Priemer otvoru (RL) | 13 mm |
Priemer otvoru 2 (RL2) | 24 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 36 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 150 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 180 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (LA3) | 60 mm |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 2820 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |