VARIFIX® lištové spojky Pre dvojitý profil 41/86
Lištová spojka VARIFIX 41/86
KONEKTOR-VARIFIX-41/86-0,5M
Schienenverbinder C- Montageschiene
Obj. č. 0862006150
EAN 4056807238982
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S okrúhlymi otvormi
Prispôsobené priechodným otvorom dvojitého profilu
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pripojenie Standardfix
Na jedno spojenie treba použiť dve lištové spojky
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41 x 86 mm |
Dĺžka (L1) | 500 mm |
Šírka (B1) | 70 mm |
Výška profilu (HP) | 21 mm |
Šírka profilu (BP) | 35 mm |
Hrúbka (t1) | 3 mm |
Priemer otvoru (RL) | 18 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 100 mm |
Hmotnosť | 1170 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, S320GD, EN 10326 |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |