VARIFIX® lištové spojky
VARIFIX lištová spojka 41, masívne vyhotovenie
VARIFIX DIEL PFL41/41-PRFL41/82
VARIFIX
Obj. č.
0862006005
EAN 4050642904354
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Masívne vyhotovenie
So 4 okrúhlymi otvormi
Prispôsobená štrbinovým otvorom na montážnych lištách
Nútené zaistenie alebo pozitívne zaistenie
pri pretláčacej inštalácii pomocou závitových kolíkov alebo šesťhranných skrutiek, podložiek a matíc
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
- Montáž 41/41: Lištovú spojku pripojte vytvorením priliehajúceho spojenia s použitím štyroch 10 x 60 mm šesťhranných skrutiek, matíc a krídlových podložiek.
- Montáž 41/62: Lištovú spojku pripojte vytvorením priliehajúceho spojenia použitím štyroch 10 x 80 mm šesťhranných skrutiek, matíc a krídlových podložiek.
- Montáž 41/82: Lištovú spojku pripojte vytvorením priliehajúceho spojenia použitím 10 x 110 mm šesťhranných skrutiek, matíc a krídlových podložiek.
- Montáž 41/124: Lištovú spojku pripojte vytvorením priliehajúceho spojenia použitím 10 x 150 mm šesťhranných skrutiek, matíc a krídlových podložiek.
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x41 mm |
Dĺžka (L1) | 155 mm |
Výška profilu (HP) | 35 mm |
Šírka profilu (BP) | 42 mm |
Hrúbka (t1) | 4 mm |
Priemer otvoru (RL) | 11 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 35 mm |
Hmotnosť | 532 g |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |