VARIFIX® posuvný prvok Typ GK-1
Posuvné sane VARIFIX, typ GK-1
VARIFIX DIEL GK1-M10
Obj. č. 0862700103
EAN 4045727473948
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľká posuvná vzdialenosť až 60 mm
- Nízka celková výška
- Zabezpečenie proti prevráteniu a prevrhnutiu cez podperu pomocou dvoch svoriek
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pre montáž na podlahy, stropy alebo rúrky podstavca
Pre menovité veľkosti potrubia do DN 80.
![]() | |
Dĺžka posuvu (LS) | 180 mm |
Šírka posuvu (BS) | 40 mm |
Výška posuvu (HS) | 25 mm |
Dĺžka (L) | 46 mm |
Šírka (B) | 108 mm |
Výška (H) | 33 mm |
Posuvná dĺžka (X) | 55 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 120 mm |
Vzdialenosť otvorov na posuve (LA2) | 75 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 13 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 11 mm |
Prípojný závit (G) | M10 |
Prípustné zaťaženie | 1,5 kN |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 495,000 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |