Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

VARIFIX® posuvný prvok Typ GK-1

Posuvné sane VARIFIX, typ GK-1
VARIFIX DIEL GK1-M12

Obj. č. 0862700104

EAN 4045727473955

Cena za zvolené balenie
VARIFIX® posuvný prvok Typ GK-1

Obj. č. 0862700104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dvojitou podporou, aby sa zabránilo vykĺznutiu z vodiaceho prvku
  • Veľká posuvná vzdialenosť až 60 mm

  • Nízka celková výška

  • Zabezpečenie proti prevráteniu a prevrhnutiu cez podperu pomocou dvoch svoriek


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre montáž na podlahy, stropy alebo rúrky podstavca


Pre menovité veľkosti potrubia do DN 80.

Dĺžka posuvu (LS)

180 mm

Šírka posuvu (BS)

40 mm

Výška posuvu (HS)

25 mm

Dĺžka (L)

46 mm

Šírka (B)

108 mm

Výška (H)

33 mm

Posuvná dĺžka (X)

53 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

120 mm

Vzdialenosť otvorov na posuve (LA2)

75 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

13 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

11 mm

Prípojný závit (G)

M12

Prípustné zaťaženie

1,5 kN

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 100 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

505,649 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie