Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

VARIFIX® štvorhranný posuvný prvok Typ GK-2

VARIFIX, posuvné sane, štvorhranná hlava, typ GK-2
VARIFIX DIEL GK2-M12/16

Obj. č. 0862700105

EAN 4045727473924

Cena za zvolené balenie
VARIFIX® štvorhranný posuvný prvok Typ GK-2

Obj. č. 0862700105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plynulý posuvný prvok pre vysoké zaťaženie
  • Veľká posuvná vzdialenosť – až 125 mm

  • Variabilné pripojenie rúrkovej konzoly pomocou závitových spojovacích prvkov/závitových tyčí

  • Vhodné taktiež na montáž na stenu s horizontálnym a vertikálnym vedením rúry

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Široký rozsah aplikácií pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB (Nemecká rada pre trvalo udržateľné budovy)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka posuvu (LS)

260 mm

Šírka posuvu (BS)

50 mm

Výška posuvu (HS)

50 mm

Hrúbka materiálu (t)

5,5 mm

Dĺžka (L)

60 mm

Šírka (B)

136 mm

Výška (H)

104 mm

Posuvná dĺžka (X)

125 mm

Priemer kruhového otvoru 1 (RL1)

13,5 mm

Priemer kruhového otvoru 2 (RL2)

17 mm

Priemer kruhového otvoru 3 (RL3)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

210 mm

Vzdialenosť otvorov na posuve (LA2)

105 mm

Prípustné zaťaženie

7,8 kN

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 100 °C

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

2442,000 g

Materiál

Oceľ

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie