VARIFIX® trojuholníková konzola
Trojuholníková príchytka VARIFIX, oceľ, pozink.
PRILOZKA 3-HRANNA K LISTE
Obj. č. 0862005070
EAN 4024835599962
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pevné pripevňovanie montážnych líšt tvaru C (pozdĺžne, priečne, diagonálne)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 26x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm |
Dĺžka ramena (L) | 86 mm |
Dĺžka ramena 2 (L) | 86 mm |
Hrúbka (t) | 5 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 30 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 3 (LL3) | 30 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 9 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 9 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 3 (LB3) | 9 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 35 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 118,480 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |