Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

VARIFIX® trojuholníková konzola

Trojuholníková príchytka VARIFIX, oceľ, pozink.
TROJROHOVA PRILOZKA 36/41

Obj. č. 0862005071

EAN 4024835599986

Cena za zvolené balenie
VARIFIX® trojuholníková konzola

Obj. č. 0862005071

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pevné pripevňovanie montážnych líšt tvaru C (pozdĺžne, priečne, diagonálne)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

36x36 mm, 41x41 mm, 41x44 mm, 41x62 mm, 41x82 mm, 41x124 mm, 41x22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Dĺžka ramena (L)

106 mm

Dĺžka ramena 2 (L)

106 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

30 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

25 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 3 (LL3)

50 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

11 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

11 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 3 (LB3)

11 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

46 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

235,020 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie