VARIFIX® upevňovací prvok s kladivkovou hlavou štandardné upevnenie Predmontované s maticou a podložkou, pozinkované
Hlava kladiva, upev. z poz. ocele, štand. upnutie
SKRUTKA S KLAD.HLAV PRFL26/28-M8X30
Obj. č. 0862100002
EAN 4024835219518
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda pevnosti závitového kolíka 4.6
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 26x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm |
Menovitý priemer (G) | 8 mm |
Dĺžka (T-hlava a závitový svorník) (LG) | 30 mm |
Priemer podložky (d2) | 25 mm |
Dĺžka (L) | 22 mm |
Šírka (B) | 13 mm |
Hrúbka (t) | 4 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 1,5 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť | 26 g |
Druh závitu | Metrický závit |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |