Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

VARIFIX® upevňovací prvok s kladivkovou hlavou štandardné upevnenie Predmontované s maticou a podložkou, pozinkované

Hlava kladiva, upev. z poz. ocele, štand. upnutie
VARIFIX DIEL PRFL41-M12X80

Obj. č. 0862100053

EAN 4038898490296

Cena za zvolené balenie
VARIFIX® upevňovací prvok s kladivkovou hlavou štandardné upevnenie Predmontované s maticou a podložkou, pozinkované

Obj. č. 0862100053

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Trieda pevnosti závitového kolíka 4.6



Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x124 mm, 41x44 mm, 41x82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Menovitý priemer (G)

12 mm

Dĺžka (T-hlava a závitový svorník) (LG)

80 mm

Priemer podložky (d2)

40 mm

Dĺžka (L)

35 mm

Šírka (B)

20 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Hrúbka podložky (h1)

3,5 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Hmotnosť

125 g

Druh závitu

Metrický závit

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie