Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
VDE kliešte na káble s jednou čepeľou - NOZNICE NA KABLE VDE L160MM VDE kliešte na káble s jednou čepeľou - NOZNICE NA KABLE VDE L160MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE kliešte na káble s jednou čepeľou - NOZNICE NA KABLE VDE L160MM - 1
VDE kliešte na káble s jednou čepeľou - NOZNICE NA KABLE VDE L160MM - 2

VDE kliešte na káble s jednou čepeľou

VDE nožnice na káble s jednod. ostrím
NOZNICE NA KABLE VDE L160MM

Obj. č. 071401 585

EAN 4050642466692

Cena za zvolené balenie
VDE kliešte na káble s jednou čepeľou

Obj. č. 071401 585

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na strihanie medených a hliníkových káblov

Na prácu s dielmi pod napätím až do 1 000 V (AC) a až do 1 500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia



Dlhá životnosť a presne strihané povrchy


Vysokokvalitná nástrojová oceľ zaručuje vysoký výkon



Jednoduché strihanie jednožilových alebo viacžilových káblov bez deformácií


Špeciálna geometria nožníc



Optimálny prevod síl


2-stupňová funkcia s dvojitými čepeľami



Bezpečná práca


Ergonomická, pohodlná a protišmyková 2-zložková rukoväť so širokou manžetou VDE



Presné kalené čepele



Brúsený a pochrómovaný povrch



Skrutkovaný a nastaviteľný spoj

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

160 mm

Dĺžka v palcoch (L)

6 in

Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max.

15 mm

Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu

50 mm²

Norma EN

60900

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie