VDE polkruhové kliešte, zahnuté
VDE zahnuté polkruhové kliešte
KLIESTE TELEFONNE ZAHNUTE VDE L210MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov (AC) a až 1500 voltov (DC) pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení
Chránia kĺby a svaly
Uvoľnená poloha rúk, ktorá neunavuje
Univerzálne uplatnenie vďaka rôznym funkciám
- Uťahovanie skrutiek s profilovaným úchopovým výrezom
- Stláčanie puzdier jednožilových káblov (nízkonapäťových)
- Precízne a účinné rezanie
- Odizolovanie 1,5 a 2,5 mm² káblov
Dlhá životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov
Vysoko kvalitná nástrojová oceľ
Bezpečný spôsob práce
Ergonomická, protišmyková 2-zložková komfortná rukoväť so širokým VDE golierom
Indukčne kalené presné čepele
Celý povrch brúsený a pochrómovaný
Kĺb s presahom, s otváracou pružinou
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 210 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 8-1/2 in |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu | 5,9 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2,5 mm |
Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max. | 13 mm |