VDE viacúčelové inštalačné kliešte
Multifunkčné inštalačné kliešte VDE
VDE MULTIFUNKCNE KLIESTE 200MM
Obj. č. 071401 511
EAN 4058794038897
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Viacúčelové kliešte pre elektrické inštalácie
6 funkcií v rámci jediných klieští:
- Uchytenie plochého a okrúhleho materiálu
- Ohýbanie
- Odstraňovanie ostrín
- Rezanie káblov
- Odizolovanie
- Krimpovanie puzdier jednožilových káblov
Vlastnosti
- Kliešte na strihanie káblov s presnými reznými hranami (indukčne kalené)
- Ostrá vonkajšia hrana na čeľustiach pre prácu na podomietkových rozvádzačoch a odstraňovanie ostrín z prechodových otvorov
- Ergonomická, protišmyková 2-zložková komfortná rukoväť so širokým VDE golierom pre bezpečnú prácu
- Otvory na odizolovanie vodičov 0,75–1,5 mm² a 2,5 mm²
- Krimpovacia forma pre puzdra jednožilových káblov 0,5–2,5 mm²
- Schopnosť rezania Cu a Al káblov až do 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na prácu s dielmi pod napätím až do 1000 V (AC) a až do 1500 V (DC), pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení.
Dĺžka | 200 mm |
Prierez drôtu min./max. | 0,5-15 mm² |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaná vyhladená povrchová úprava s vysokým leskom |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |