Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

VODOINŠTALATÉRSKE KLIEŠTE REDSTRIPE

KLIESTE VODOINSTALATER RS 250MM

Obj. č. 5772001410

EAN 4099618549748

Cena za zvolené balenie
VODOINŠTALATÉRSKE KLIEŠTE REDSTRIPE

Obj. č. 5772001410

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samozvieracie vodoinštalatérske kliešte s nastavením pomocou tlačidla na jednoduché používanie, vylepšeným uchopením pre rôzne tvary a zvýšenou odolnosťou pre náročné úlohy

Norma: DIN ISO 8976



Chróm-vanádiová oceľ


Chróm-vanádiová zliatina (kombinácia dvoch alebo viacerých kovov) zvyšuje odolnosť voči hrdzaveniu a poskytuje dodatočnú pevnosť a tvrdosť pri náročných aplikáciách.



Viacstupňové kalenie v oleji


Na zvýšenie odolnosti



Konštrukcia s kĺbovým spojom


Zabezpečuje stabilnú silu uchopenia



Zvieranie bez kĺzania


Konštrukcia čeľustí s rebrami: pevné uchytenie, odolnosť



Zaisťovacie tlačidlo


Pružinové tlačidlo sa bezpečne zaistí na mieste bez neúmyselného nastavenia



19 polôh


Vysoko presné uzavretie v porovnaní s bežným 7 alebo 9 polohovým nastavením konkurenčných výrobkov



Univerzálne čeľuste


Možno použiť pre širokú škálu tvarov, vhodné pre viac pracovných prostredí



2-zložková (2K) rukoväť odolná voči chemickým látkam


Mäkšia zmes polypropylénu (PP) a termoplastickej gumy (TPR). Dobrý úchop aj mastnými rukami.

Upozornenie• Pri strihaní kliešťami vždy používajte ochranné okuliare.
• Kábel nečistite rozpúšťadlami ani chemickými látkami, ktoré poškodzujú materiál.
• Nikdy nevykonávajte opravy s izolačnou páskou na poškodených kábloch, v opačnom prípade hrozí riziko nehody.
• Nikdy nepoužívajte kliešte s poškodenou rukoväťou, vymeňte ich za nové.
• Nástroj s NEIZOLOVANÝM káblom.
• Nikdy nepoužívajte kliešte ako kladivá na udieranie, aby ste predišli vzniku medzery medzi dielmi a nesprávnemu zarovnaniu čeľustí.
• Nepoužívajte na uťahovanie ani uvoľňovanie matíc alebo skrutiek, v opačnom prípade sa môžu poškodiť.
• Kliešte nikdy nepoužívajte na prácu v elektrických zásuvkách pod napätím.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka v palcoch (L)

10 in

Dĺžka (L)

250 mm

Min./max. rozsah upnutia

10-46 mm

Dĺžka upínacích čeľustí (E)

35 mm

Šírka upínacích čeľustí (B)

6,5 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ, kalená

ISO

8976

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie