Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Väzbová skrutka

Oceľ, pozinkovaná, žltá, H
SKRUTKA-SPOJOVACIA-H2-(A2L)-4,8X130

Obj. č. 0185148130

EAN 4024835819893

Cena za zvolené balenie
Väzbová skrutka

Obj. č. 0185148130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, žltá, galvanizovaná, PH2
Upozornenie

Vŕtaná s priemerom 4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

130 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

10,0 mm

Výška hlavy

2,3 mm

Vnútorný pohon

H2

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar hlavy

Trúbková hlava

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Špička

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie