Väzbová skrutka
Oceľ, pozinkovaná, žltá, H
SKRUTKA-SPOJOVACIA-H2-(A2L)-4,8X80
Obj. č. 018514880
EAN 4024835614344
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, žltá, galvanizovaná, PH2
Upozornenie
Vŕtaná s priemerom 4 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,0 mm |
Výška hlavy | 2,3 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar hlavy | Trúbková hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špička |