Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vak na pneumatiky

Vak na pneumatiky
VRECE NA PNEU-100KS-100X70X26CM

Obj. č. 0899500330
EAN 4099618305368
Cena za zvolené balenie
Vak na pneumatiky

Obj. č. 0899500330

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chráni batožinový priestor a interiér vozidla pred nečistotami počas prepravy pneumatík
  • Kotúče

  • Biela PE fólia odolná voči oleju a vode

  • Mimoriadne robustná vďaka veľkej hrúbke materiálu


Obj. č. 0899500300 vhodná pre pneumatiky a kolesá do 17 palcov


Obj. č. 0899500302 vhodná pre pneumatiky a kolesá do 22 palcov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

1000 mm

Šírka

700 mm

Šírka zvitku

720 mm

Počet útržkov

100 KS

Hrúbka materiálu

35 µm

Vhodné pre veľkosť pneumatík max.

17

Farba

Transparentná/mliečne zakalená (vytvrdená)

Hmotnosť výrobku (na kus)

6,250 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie