Vákuové plniace zariadenie chladiaceho systému s plniacou pištoľou
Vák. pl. zariadenie chladiaceho systému s pištoľou
ZARIADENIE VAKUOVE PLN NA CHLAD SYSTEM
Obj. č.
1952001391
EAN 4056807684536
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hĺbková vákuová technológia zabraňuje vzniku vzduchových bublín pri plnení chladiaceho systému úžitkových vozidiel a nákladných vozidiel.
- Plniaca pištoľ s vákuometrom od 0 do -1 bar
- Súčasťou dodávky je 1,5 m dlhá hadica, ako aj adaptér pre nákladné a osobné vozidlá.
- Vďaka jedinečnému univerzálnemu viacúčelovému kužeľu nie sú potrebné žiadne ďalšie adaptéry.
Upozornenie
Dodávka nezahŕňa pripojovaciu vsuvku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prevádzkový tlak min. | 5.5 bar |
Tlak vzduchu max. | 9 bar |
Spotreba vzduchu max. | 180 l/min |
Prípojný závit | 1/4 inch |