Vákuové plniace zariadenie pre chladiaci systém s rýchlospojkou
Vákuové plniace zar. pre chladiaci sys. so spojkou
COOL SYS-VAC FILL DEVICE W. QUICK COUPL
Obj. č.
1952001392
EAN 4056807684543
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hĺbková vákuová technológia zabraňuje vzniku vzduchových bublín pri plnení chladiaceho systému áut a nákladných vozidiel.
- Vákuomer
- Obsahuje nasávaciu hadicu a plniacu hadicu, každá s dĺžkou 1,50 m, ako aj univerzálny adaptér na otvory chladiča s pr. 20 mm až 41 mm.
- Metódu plnenia možno použiť na takmer všetkých typoch vozidiel
- Jednoduché používanie
- Umožňuje plnenie bez zanechania vzduchových bublín
- Spoľahlivé a bezúdržbové
- Môže sa použiť pre chladiace systémy akéhokoľvek objemu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | Bez |