Valčekové vedenie, čiastočne vysúvateľné
Valčekové vedenie, čiastočne vysúvateľné
KOLAJNICKY 30KG R9010 NL350MM

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Paralelné samozatváranie od 60 mm
Bezpečné zatváranie zásuvky
Vzdialenosť od okraja
Koľajnice zásuvky sú presne zarovnané so základňou
Vôľa hláv skrutiek v rámci lišty korpusu
Bezpečný pohyb valčekov
Dvojitá zarážka
Po otvorení bezpečne zastaví pohyb
Kapacita nosnosti predstavuje skúšobné zaťaženie v súlade s normou DIN 68858 pri menovitej dĺžke 500 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Menovitá dĺžka | 350 mm |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Nosnosť | 30 kg |
Uzatvárací systém | Od 60mm paralelné samočinné vtiahnutie |
Materiál | Oceľ |
Verzia | Voľný |
Minimálna montážna hĺbka | 350 mm |
Strata dĺžky vytiahnutia varetovanom stave | 73 mm |
Strata dĺžky vytiahnutia | 90 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!