Valčekové vedenie, úplne vysúvateľné
Valčekové vedenie, úplne vysúvateľné
VYSUV-FP-50KG-R9001-NL650MM
GRASS
Obj. č.
F080074543
EAN 9007181304003
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inštalácia s presahom
- Samozatváranie
- Prídavná bezpečnostná poistka
- Polohy otvorov na úplnom vysunutí sú totožné s polohami na čiastočnom vysunutí
Špecifikovaná kapacita nosnosti predstavuje skúšobné zaťaženie (celková hmotnosť) v súlade s normou DIN 68858 pri menovitej dĺžke 500 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá dĺžka | 650 mm |
Farba | Krémová RAL 9001 |
Nosnosť | 50 kg |
Uzatvárací systém | Od 50mm samočinné vtiahnutie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Verzia | Párové balenie |
Minimálna montážna hĺbka | 650 mm |