Valčekový záves s voľným čapom, štvorcový
Valčekový záves s voľným čapom, štvorcový
PANTY VALCOVE-PIN-ST-(ZN)-50X50MM
Obj. č. 0688401182
EAN 4056807311623
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štvorcový, vysadzovací záves na naskrutkovanie
Upozornenie
Balenie bez upevňovacích skrutiek!
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
napr. malé dvierka, skrinkové krídla
![]() | |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka (A) | 50 mm |
Šírka (B) | 50 mm |
Priemer valčeka (R) | 7,5 mm |
Priemer kolíka (S) | 4,5 mm |
Hrúbka materiálu (M) | 1,5 mm |
Povrch | Pozinkované |
Priemer skrutky | 4,0 mm |
Počet vyvŕtaných otvorov | 4 KS |