Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcová hlava s rovnou drážkou DIN 84, mosadz, bez povrchovej úpravy

DIN 84, mosadz, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA VALC.HL.DIN84-MS-M8X40

Obj. č. 00018 40

EAN 4011231057363

Cena za zvolené balenie
Valcová hlava s rovnou drážkou DIN 84, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 00018 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk )

13 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 84

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit