Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcová hlava s rovnou drážkou DIN 84, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 84, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02873 35
EAN 4048539339594

Cena za zvolené balenie
Valcová hlava s rovnou drážkou DIN 84, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02873 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

35 mm

Priemer hlavy (dk )

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

2 mm

Normy

DIN 84

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm