Valcová hlava s rovnou drážkou DIN 84, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 84, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA S VAL.HL. DIN84 A2/70 SZ M1,6X6
Obj. č. 028716 6
EAN 4055374034867
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M1,6 |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 1 mm |
Normy | DIN 84 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,35 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |