Valcová hlava s rovnou drážkou DIN 84, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 84, oceľ 4.8, pozinkovaná
Obj. č. 00408 100
EAN 4053478183771
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø 
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 | 
| Dĺžka (l1) | 100 mm | 
| Priemer hlavy (dk ) | 13 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 5 mm | 
| Normy | DIN 84 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 4,8 | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Valcová hlava | 
| Spôsob upínania | Drážka | 
| Vnútorný pohon | Drážka | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 1,25 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Trieda výrobku | A | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!