Valcová hlava s rovnou drážkou DIN 84, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 84, oceľ 4.8, pozinkovaná
SKRUTKA VALC.HL.DIN84-4.8(A2K)M8X10
Obj. č. 00408 10
EAN 4011231066709
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø 
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M8  | 
Dĺžka (l1)  | 10 mm  | 
Priemer hlavy (dk )  | 13 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 5 mm  | 
Normy  | DIN 84  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 4,8  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Valcová hlava  | 
Spôsob upínania  | Drážka  | 
Vnútorný pohon  | Drážka  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1,25 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!