Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcová hlava s rovnou drážkou DIN 84, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SCR-CYL-DIN84-5.8-(A2K)-M5X16

Obj. č. 0040740516

EAN 4048539846757

Cena za zvolené balenie
Valcová hlava s rovnou drážkou DIN 84, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0040740516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk )

8,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Normy

DIN 84

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

16 mm

Trieda výrobku

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

3,8 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

2,3-4,5 kN

Doba trvania ochrany proti korózii (3)

48 h

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV

Nut to be used with strength class

≥ 5

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400

SPREJ VYSOKOTEPLOTNY HSP 1400 300ML

Sivá mazacia pasta bez obsahu kovov, ktorá znižuje opotrebovanie, spoľahlivo oddeľuje povrchy a zaisťuje skvelú ochranu proti korózii.
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR DIN934 I6I VK8 A2K M5

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 ks
Šesťhranná matica s prírubou EN 1661, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR EN1661 8 VK8 A2K M5

x 500 ks
Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS8-(A2K)-M5

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA POIST KLIN SF-(DPE)-5

Klinová poistná podložka: efektívne predchádza uvoľneniu laterálne zaťažených, vibrujúcich skrutkových spojov vystavených pôsobeniu oscilácie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA DIN9021 140HV (A2K) D5,3

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D5,1

Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

PODLOZKA POIST S MZN 9,0X5,3X0,60

Momentový kľúč 1/4

KLUC MOMENTOVY 1/4 PALCOVY 1-5NM

Extrémne kompaktný momentový kľúč s 1/4-palcovým šesťhranným upevnením a presnými dielikmi na stupnici
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 ks