Valcová hlava s rovnou drážkou DIN 84, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy
DIN 84 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy
Obj. č. 004045 20
EAN 4045727272541
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M5  | 
Dĺžka (l1)  | 20 mm  | 
Priemer hlavy (dk )  | 8,5 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,3 mm  | 
Normy  | DIN 84  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Valcová hlava  | 
Spôsob upínania  | Drážka  | 
Vnútorný pohon  | Drážka  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 0,8 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |