Valcová hlava s rovnou drážkou
DIN 84, oceľ 4.8, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 004076 16
EAN 4038898366942
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 84, oceľ 4,8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,9 mm |
Normy | DIN 84 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
