Valcová hlava s rovnou drážkou
DIN 84 oceľ 5.8, pozinkovaná
Obj. č. 0040740612
EAN 4045727758724
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 84, galvanizovaná oceľ 5.8, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 | 
| Dĺžka (l1) | 12 mm | 
| Priemer hlavy (dk ) | 10 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3,9 mm | 
| Normy | DIN 84 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 5,8 | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Valcová hlava | 
| Spôsob upínania | Drážka | 
| Vnútorný pohon | Drážka | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 1 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Trieda výrobku | A | 
 
 
 
