Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcová hlava s rovnou drážkou

DIN 84 oceľ 5,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 0040711612

EAN 4048539298587

Cena za zvolené balenie
Valcová hlava s rovnou drážkou

Obj. č. 0040711612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 84, oceľ 5.8, bez povrch. úpravy
Upozornenie

Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M1,6

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk )

3 mm

Výška hlavy (k1)

1 mm

Normy

DIN 84

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,35 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit