Valcová hlava s rovnou drážkou
DIN 84 oceľ 5,8 bez povrch. úpravy
Obj. č. 0040710530
EAN 4060053712370
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 84, oceľ 5.8, bez povrch. úpravy
Upozornenie
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Normy | DIN 84 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
