Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcová hlava s rovnou drážkou

DIN 84, mosadz, poniklovaná

Obj. č. 00174 6

EAN 4038898419563

Cena za zvolené balenie
Valcová hlava s rovnou drážkou

Obj. č. 00174 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 84, mosadz, poniklovaná (E2J)
Upozornenie

Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

6 mm

Priemer hlavy (dk )

7 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Normy

DIN 84

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit