Valcová hlava s rovnou drážkou
DIN 84, mosadz, poniklovaná
Obj. č. 00176 8
EAN 4045727032893
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 84, mosadz, poniklovaná (E2J)
Upozornenie
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,9 mm |
Normy | DIN 84 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
