Valcová hlava s rovnou drážkou
DIN 84 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA S VALC.HL. DIN84 A4/70 SZ M3X60
Obj. č.
02893 60
EAN 4024835088145
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 84, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (odstránený nominálny priemer Ø
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Normy | DIN 84 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | SL |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |